text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Netkaná brusná textilie role CP-RL délka 5 m šířka 50 mm středně červenohnědá

Objednací číslo 2K998299
Šířka 50
Typ Roll
Délka (m) 5000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano

Specifikace

Šířka 50
Typ Roll
Délka (m) 5000
Materiál nosiče Netkaná textilie
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Rozptyl Dense
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Značka 3M
HS kód 68053000

Popis

Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll se vyznačuje houževnatou, pevnou a hustou sítí, která je přizpůsobivá - umožňuje přizpůsobit se jedinečným konturám a dostat se do těžko přístupných míst. Naše řezací a lešticí válečky lze používat ručně nebo na in-line brusce pro obrábění kovů, přípravu nátěrů nebo odstraňování nátěrů a koroze.Scotch-Brite™ Cut and Polish Roll používejte k agresivnímu míchání a dokončování. Naše řezací a lešticí válečky lze použít ručně k čištění a leštění vnitřních průměrů nebo je připojit k in-line brusce pro náročnější práce - včetně obrábění kovů, přípravy nátěrů a odstraňování koroze. tyto válečky obsahují minerální oxid hlinitý. Tento minerál vytváří tvrdé a odolné brusivo, které se samo lámalo a odhalovalo čerstvé řezné hrany, zatímco tradiční přírodní brusiva se rychleji otupují. Díky své rychlosti řezání, tvrdosti a pevnosti se hojně používá při broušení, broušení a dokončovacích pracích. Oxid hlinitý je vhodný pro širokou škálu materiálů při zpracování dřeva i kovů, včetně slitin železa. Brusiva Scotch-Brite jsou jedinečné výrobky pro úpravu povrchu s brusivem zabudovaným do matrice z netkaných vláken. Spojením brusiva a netkaného materiálu vzniká brusný systém, který poskytuje konzistentní výsledky po celou dobu životnosti výrobku. Materiál s otevřeným vláknem pracuje v chladu a je odolný vůči zatížení, což udržuje brusné minerály při řezání s vysokým výkonem tím, že omezuje zanášení vláken.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K998299
EAN 3134375232166
UBB 500679223155
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 65328
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.