text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brusný kotouč Scotch Brite™ 361F průměr 50,8 mm granulace 60 20000 min-¹


Kotouč 3M™ Roloc™ 361F má rychle řezající brusná zrna z oxidu hlinitého, která jsou na těžkém látkovém podkladu spojena odolnou pryskyřicí odolnou proti teplu. Naše kotouče 361F lze používat za sucha i za mokra. 3M™ Roloc™ Disc 361F nabízí kromě odolnosti a vysokého výkonu také rychlou výměnu nástavce pro broušení, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na všech kovech. Naše kotouče 361F lze provozovat za mokra i za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použití při středním tlaku a poskytuje konzistentní výsledky. tyto kotouče jsou vybaveny odolným brusným zrnem z oxidu hlinitého, které rychle řeže a dobře funguje na mnoha površích. Brusivo je na podložce spojeno pryskyřicí - zůstává odolné pod tlakem, teplem i vodou.

Objednací číslo 224003M
Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 20000
Průměr 50.8
Typ Disk
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M
Váha kusu (g) 1145.3
HS kód 68051000
Model ROLOC; 361F

Popis

Kotouč 3M™ Roloc™ 361F má rychle řezající brusná zrna z oxidu hlinitého, která jsou na těžkém látkovém podkladu spojena odolnou pryskyřicí odolnou proti teplu. Naše kotouče 361F lze používat za sucha i za mokra. 3M™ Roloc™ Disc 361F nabízí kromě odolnosti a vysokého výkonu také rychlou výměnu nástavce pro broušení, míchání, odstraňování otřepů a dokončovací práce na všech kovech. Naše kotouče 361F lze provozovat za mokra i za sucha. odolný polyesterový podklad YF podporuje použití při středním tlaku a poskytuje konzistentní výsledky. tyto kotouče jsou vybaveny odolným brusným zrnem z oxidu hlinitého, které rychle řeže a dobře funguje na mnoha površích. Brusivo je na podložce spojeno pryskyřicí - zůstává odolné pod tlakem, teplem i vodou.

Čísla materiálu

Objednací číslo 224003M
UBB 500614631751
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 22400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.