text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Vláknový kotouč Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulace 80+ nerezová ocel keramika


Vláknitý kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, větší odolnost a delší životnost než jiné vláknité kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče používají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení mimořádně vysoké rychlosti řezu při menším tlaku, což umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s minimální únavou. Naše kotouče pro vysoké zatížení jsou ideální pro odstraňování svarů, úkosování, broušení a míchání. díky brusné pomůcce na kotouči je tento výrobek vynikající pro všechny druhy kovů. Pomáhá udržovat kotouč chladnější u nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem. To znamená, že naše kotouče vydrží déle než konkurenční výrobky a předčí je v řezání.Obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez.Naše kotouče mají houževnatou, tuhou podložku z vulkanizovaných vláken, která odolává opotřebení a zvládá náročné broušení.Jsou ideální pro odstraňování mlýnských okují, důlků a nedokonalostí.

Cikkszám 1A152436
Maximální počet otáček (1/min) 12000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximální počet otáček (1/min) 12000
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Vulkanizované vlákno
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Keramika
Granulace podle CAMI 80
Vzor otvorů Otvor ve tvaru hvězdy
Značka 3M
HS kód
Model Cubitron II; 987C

Leírás

Vláknitý kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, větší odolnost a delší životnost než jiné vláknité kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče používají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení mimořádně vysoké rychlosti řezu při menším tlaku, což umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s minimální únavou. Naše kotouče pro vysoké zatížení jsou ideální pro odstraňování svarů, úkosování, broušení a míchání. díky brusné pomůcce na kotouči je tento výrobek vynikající pro všechny druhy kovů. Pomáhá udržovat kotouč chladnější u nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem. To znamená, že naše kotouče vydrží déle než konkurenční výrobky a předčí je v řezání.Obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez.Naše kotouče mají houževnatou, tuhou podložku z vulkanizovaných vláken, která odolává opotřebení a zvládá náročné broušení.Jsou ideální pro odstraňování mlýnských okují, důlků a nedokonalostí.

Cikkszámok

Cikkszám 1A152436
UBB 500634216278
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 27650
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.