text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

3M Cubitron II Drátěný kotouč 125MM P60


Vláknitý kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, větší odolnost a delší životnost než jiné vláknité kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče používají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení mimořádně vysoké rychlosti řezu při menším tlaku, což umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s minimální únavou. Naše kotouče pro vysoké zatížení jsou ideální pro odstraňování svarů, úkosování, broušení a míchání. díky brusné pomůcce na kotouči je tento výrobek vynikající pro všechny druhy kovů. Pomáhá udržovat kotouč chladnější u nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem. To znamená, že naše kotouče vydrží déle než konkurenční výrobky a předčí je v řezání.Obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez.Naše kotouče mají houževnatou, tuhou podložku z vulkanizovaných vláken, která odolává opotřebení a zvládne náročné broušení.Jsou ideální pro odstraňování mlýnských okují, důlků a nedokonalostí.

Objednací číslo 1O235233
Šířka 21
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 21
Průměr 125
Typ Disk
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Granulace podle CAMI 60
Značka 3M
HS kód
Model Cubitron II; 987C
Type 7000062844

Popis

Vláknitý kotouč 3M™ Cubitron™ II 987C poskytuje vyšší rychlost řezu, větší odolnost a delší životnost než jiné vláknité kotouče a brusné kotouče. Naše kotouče používají přesné tvarované zrno 3M v kombinaci s tuhým vláknitým podkladem pro zvýšení produktivity při středně těžkých až těžkých operacích. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C používáme k dosažení mimořádně vysoké rychlosti řezu při menším tlaku, což umožňuje obsluze dokončit náročné úkoly s minimální únavou. Naše kotouče pro vysoké zatížení jsou ideální pro odstraňování svarů, úkosování, broušení a míchání. díky brusné pomůcce na kotouči je tento výrobek vynikající pro všechny druhy kovů. Pomáhá udržovat kotouč chladnější u nerezové oceli a kovů citlivých na teplo, jako jsou slitiny niklu a titanu, a snižuje tak zabarvení a oxidaci kovu i možnost vzniku trhlin způsobených teplem. To znamená, že naše kotouče vydrží déle než konkurenční výrobky a předčí je v řezání.Obsahují přesné tvarované zrno 3M, které se formuje do trojúhelníkových hrotů, které kov spíše řežou, než aby ho drásaly nebo ořezávaly jako tradiční brusiva. Tyto hroty se při lámání průběžně samy ostří, čímž vytvářejí extrémně rychlý řez.Naše kotouče mají houževnatou, tuhou podložku z vulkanizovaných vláken, která odolává opotřebení a zvládne náročné broušení.Jsou ideální pro odstraňování mlýnských okují, důlků a nedokonalostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O235233
EAN 4046719760756
UBB 500685201831
UNSPSC 13111200
Výrobní číslo položky 65168
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.