text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 Cut & Grind disc, 95344, 36+, T27, 115 mm x 4,2 mm x 22,23 mm, EN, 10/package, 20 pieces/box


Cikkszám 0B025115
Diameter 115
Type Disc
Material of carrier Vulcanised fibre
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter 115
Type Disc
Material of carrier Vulcanised fibre
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Brand 3M
Commodity code 6804221800
Model Cubitron 3; T27

Cikkszámok

Cikkszám 0B025115
UBB 500728890129
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 95344
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.