text.skipToContent text.skipToNavigation

3M™ Dvojitě potažená transparentní páska 19 mm x 50 m


Navrženo pro všestranné použití: 3M™ Double coated tape GPT-020P je transparentní, 200 mikronů silné modifikované akrylátové lepidlo bez rozpouštědel s bílou potištěnou papírovou vložkou PCK. Lepicí páska 3M GPT-020P kombinuje vysokou úroveň odlepování a střihu, což umožňuje vysokou přilnavost k široké škále podkladů, a to jak k podkladům s vysokou, tak i k některým podkladům s nízkou surafce energií. nabízí vysokou počáteční přilnavost a odolnost vůči vlhkosti. Poskytuje vysokou teplotní odolnost 190˚C krátkodobě a 90˚C dlouhodobě.

Objednací číslo 0L403460
Barva Bezbarvý
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.2
Samozhášecí Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bezbarvý
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.2
Samozhášecí Ne
Oboustranný Ano
Délka (m) 50
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 160 - 160
Fotoluminiscenční (svítí ve tmě) Ne
Transparentní Ano
Izolační Ne
Vhodné pro vysoké napětí Ne
Vulkanizace Ne
Samolepicí/amalgamující Ano
Fluorescenční Ne
Značka 3M
HS kód
Type 7100269702

Popis

Navrženo pro všestranné použití: 3M™ Double coated tape GPT-020P je transparentní, 200 mikronů silné modifikované akrylátové lepidlo bez rozpouštědel s bílou potištěnou papírovou vložkou PCK. Lepicí páska 3M GPT-020P kombinuje vysokou úroveň odlepování a střihu, což umožňuje vysokou přilnavost k široké škále podkladů, a to jak k podkladům s vysokou, tak i k některým podkladům s nízkou surafce energií. nabízí vysokou počáteční přilnavost a odolnost vůči vlhkosti. Poskytuje vysokou teplotní odolnost 190˚C krátkodobě a 90˚C dlouhodobě.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L403460
EAN 4064035052911
UBB 500573764643
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky GPT-020_19X50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.