text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m24x400 5,8 zp kotevní tyč

Objednací číslo 95727FIS
Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 400
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 24
Průměr vrtaného otvoru (mm) 28

Specifikace

Design S cvočkovým koncem
Délka (m) 400
Materiál Ocel
Velikost závitu (metrická) 24
Průměr vrtaného otvoru (mm) 28
Efektivní hloubka ukotvení (mm) 96
S pryskyřičnou kapslí Ne
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 1317.5
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
HS kód 73184542

Popis

Tyčová kotva fischer RG M je vyrobena z pozinkované oceli s jakostním stupněm 5.8. Kotevní tyč je systémovým příslušenstvím pro různé maltové kartuše fischer nebo injekční malty. Použití s předem připravenými maltovými kartušemi je cenově výhodné zejména pro individuální upevnění. Při montáži s pryskyřičnou kapslí nastavte kotevní tyč fischer RG M otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepového vrtáku. Kapsle se během procesu usazování zničí, čímž dojde k promíchání a aktivaci maltové směsi. Při montáži pomocí injekční malty se kotevní tyč zasune do vyvrtaného otvoru ručně lehkým otáčením. Systém je vhodný zejména pro hospodárné upevňování strojů, ocelových konstrukcí a opěrných patek ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Objednací číslo 95727FIS
EAN 4006209957271
UBB 500616794243
UNSPSC 31161601
Výrobní číslo položky 95727
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.