Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
55068
55068.060.150
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
Šrouby se zkoseným závitem DIN 976-1B z nerezové oceli A4 70 různých délek
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
150 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
26.55
Info
various lengths
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
55068.060.150
EAN
8725928013841
UBB
500727493313
UNSPSC
31161619