Nedtrain Oud
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
51068
51068.080.100
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
Šrouby se zkoseným závitem DIN 976-1B z nerezové oceli A2 70 různých délek
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
100 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
31.9
Info
various lengths
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
L (mm)
100
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1B
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
51068.080.100
EAN
8715492266378
UBB
950353950112
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace