Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24545
24545.200.070
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
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Ocel Bez PU 4.8 M20X70
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M20
Délka
70 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M20
Délka závitu (min.)
70
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
70
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
2009
Čísla materiálu
Objednací číslo
24545.200.070
EAN
8717077318762
UBB
500651042474
UNSPSC
31162400