text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Ocel Bez PU 4.8 M12X20

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel

Specifikace

Průměr M12
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU

Rozměry

d-D M12
Délka závitu (min.) 46
dk (max.) 22
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 6
L (mm) 20
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Normy

ISO 2009

Čísla materiálu

Objednací číslo 24545.120.020
EAN 8717077318533
UBB 500651040155
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.