Šrouby s okem a hákem
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Šrouby s okem a hákem
Šrouby s T-hlavou typu 28/15
51740
51740.080.020
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
Šrouby s T-hlavou typu 28/15 Nerezocel A2 M8X20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
13.7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
13.7
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b1
10
b2
22.5
d-D
M8
k
4
L (mm)
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51740.080.020
EAN
8715494629126
UBB
500634351976
UNSPSC
31162400