text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby s T-hlavou typu 28/15 Nerezocel A2 M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 19.9
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 19.9
HS kód

Rozměry

b1 10
b2 22.5
d-D M10
k 4.5
L (mm) 25

Čísla materiálu

Objednací číslo 51740.100.025
EAN 8715494629232
UBB 500634352966
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.