Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24655
24655.030.010
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
Šrouby s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou ISO 7045 Ocel Bez PU 4.8 M3X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M3
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
0.88
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M3
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.4
L (mm)
10
Čís. křížové drážky
1
P
0.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7045 H
Čísla materiálu
Objednací číslo
24655.030.010
EAN
8717077318915
UBB
500651043951
UNSPSC
31162400
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce