Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
9D131891
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
Šroubovák Knipex (Slim) na šrouby s drážkou izolační vícesložková rukojeť, testováno VDE leštěný 262 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9D131891
Celková délka (mm)
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
262
Délka čepele (mm)
150
Šířka čepele (mm)
6.5
Tloušťka čepele (mm)
1.2
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Materiál čepele
Chrom-vanadium molybden (CVM)
Povrchová ochrana čepele
Pochromováno
S ochranou proti přetočení
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9D131891
EAN
4003773079743
UBB
500641734339
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
98 20 65 SL