text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Synspec B.V.
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
07407
07407.160.040
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M16X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
010.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
010.9
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
65.1
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód
7318156890
Rozměry
b (min.)
48
d-D
M16
dk (max.)
30.61
Plný závit L ≤
70
k (max.)
8.8
L (mm)
40
P
2
s
10
α
90
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7991
ISO
10642
Čísla materiálu
Objednací číslo
07407.160.040
EAN
8715494137782
UBB
500571182889
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce