text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M10X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 18
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
    • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód 7318156890

Rozměry

b (min.) 32
d-D M10
dk (max.) 20.69
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 6.2
L (mm) 25
P 1.5
s 6
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Čísla materiálu

Objednací číslo 07407.100.025
EAN 8715494143097
UBB 500571181485
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.