text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 010.9 M8X35


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 35 mm
Značka Fabory
Třída 010.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 13.3
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
    • Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
    • Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
    • Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód

Rozměry

b (min.) 28
d-D M8
dk (max.) 16.43
Plný závit L ≤ 45
k (max.) 4.96
L (mm) 35
P 1.25
s 5
α 90

Normy

DIN ≈7991
ISO 10642

Čísla materiálu

Objednací číslo 07407.080.035
EAN 8715494143066
UBB 500571181147
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.