Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
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
Produkty s vnitřním šestihranem
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem
51060
51060.050.012
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
Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 M5X12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.19
Info
Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce.
Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 /.10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9.
Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2).
Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b (min.)
22
d-D
M5
dk (max.)
10.07
Plný závit L ≤
30
k (max.)
3.1
L (mm)
12
P
0.8
s
3
α
90
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
10642
Čísla materiálu
Objednací číslo
51060.050.012
EAN
8715492264787
UBB
950351798299
UNSPSC
31161518
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model