Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24677
24677.040.040
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
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Ocel Pozinkované 4.8 M4X40
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.38
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
Čísla materiálu
Objednací číslo
24677.040.040
EAN
8717077072053
UBB
500645214254
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model