Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51305
51305.080.035
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
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A2 M8X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
13
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
Délka závitu (min.)
34
dk (max.)
14.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
35
P
1.25
Drážka
45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈14581
Čísla materiálu
Objednací číslo
51305.080.035
EAN
8715494591935
UBB
500633230130
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model