Vruty, šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51305
51305.040.080
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
Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A2 M4X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
P
0.7
Drážka
20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈14581
DIN
≈965
NF
≈E25-119-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51305.040.080
EAN
8715494591713
UBB
500633227912
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model