text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A2 M3X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.32
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
P 0.5
Drážka 10

Normy

ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1
DIN ≈965

Čísla materiálu

Objednací číslo 51305.030.050
EAN 8715494591607
UBB 500633226849
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.