text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí DIN ≈965 A Nerezocel A2 M1,6X20


Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M1.6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.254
HS kód

Dimensions

d-D M1.6
Délka závitu (min.) 16
dk (max.) 3
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 0.96
L (mm) 20
P 0.35
Drážka 5

Normes

DIN ≈965
ISO ≈14581
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51305.016.020
EAN 8715494551540
UBB 500634417991
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.