text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezocel A4 M2,5X3


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2.5
Délka 3 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.175
HS kód

Rozměry

d-D M2.5
Délka závitu (min.) 18
dk (max.) 4.7
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 3
Čís. křížové drážky 1
P 0.45

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Čísla materiálu

Objednací číslo 55302.025.003
EAN 8715494623506
UBB 500633407027
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.