Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51302
51302.040.005
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezocel A2 M4X5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
5 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.676
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
5
Čís. křížové drážky
2
P
0.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
51302.040.005
EAN
8715492282200
UBB
951353119831
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce