text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Ocel Pozinkované 4.8 M8X25


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.67
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS kód

Rozměry

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
Čís. křížové drážky 4
P 1.25

Normy

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 24671.080.025
EAN 8715492642356
UBB 951353508256
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.