text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel A4 M6X75


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 75 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.01
HS kód

Rozměry

d-D M6
Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 75
Čís. křížové drážky 3
P 1

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Čísla materiálu

Objednací číslo 55300.060.075
EAN 8715494623469
UBB 500633406607
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.