Nedtrain Oud
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55300
55300.050.090
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel A4 M5X90
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
90 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
11.69
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
Délka závitu (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
90
Čís. křížové drážky
2
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
965
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
55300.050.090
EAN
8715494623407
UBB
500633406037
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model