text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel A4 M2X20

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel

Specifikace

Průměr M2
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.417
HS kód

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 20
Čís. křížové drážky 1
P 0.4

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Čísla materiálu

Objednací číslo 55300.020.020
EAN 8715494623247
UBB 500633404479
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.