text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezocel A2 M2X5


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M2
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.137
HS kód

Rozměry

d-D M2
Délka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 5
Čís. křížové drážky 1
P 0.4

Normy

DIN 965
ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 51300.020.005
EAN 8715492281036
UBB 950353275015
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.