text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 3X16MM


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Váha kusu (g) 0.56
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Rozměry

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 29440.030.016
EAN 8715492958532
UBB 950350293391
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.