text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 6X90MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6 mm
Délka 90 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 11.17
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód

Rozměry

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
L (mm) 90
Čís. křížové drážky 3

Čísla materiálu

Objednací číslo 51750.060.090
EAN 8715492308610
UBB 950350245045
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.