Pomac Automation B.V.
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřevotřísky
51750
51750.060.020
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 6X20MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
20 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.1
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
20
Čís. křížové drážky
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51750.060.020
EAN
8717077001916
UBB
500635798464
UNSPSC
31161508