MIVB-STIB - 8797421797518
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
Vruty, šrouby
Šrouby do dřevotřísky
51750
51750.030.016
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
Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 3X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
3 mm
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
0.58
Info
Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
D (mm)
3
dk (max.)
5.9
k (max.)
1.9
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51750.030.016
EAN
8715492308085
UBB
950350087397
UNSPSC
31161508
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce