text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou do dřevotřísky Pozidriv Nerezocel A2 3,5X16MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.802
Info
  • Všechny rozměry jsou vodítkem a mohou se odlišovat podle výrobce.
HS kód

Rozměry

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 16
Čís. křížové drážky 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 51750.035.016
EAN 8715492308160
UBB 950350316994
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.