text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 965 A-H Ocel Bez PU 4.8 M3X6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 2 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 6 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Phillips
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.38
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Čís. křížové drážky 1
P 0.5

Normy

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 24569.030.006
EAN 8717077227033
UBB 500648243995
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.