text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M6X10


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Průměr M6
Délka 10 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.371
HS kód

Dimensions

d-D M6
Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 10
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standards

NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Article numbers

Article number 56440.060.010
EAN 8715492863973
UBB 950353330380
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.