Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vruty, šrouby
Šrouby
56440
56440.040.010
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
6.6
Barva
Bílá
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.154
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
Čísla materiálu
Objednací číslo
56440.040.010
EAN
8715492863775
UBB
950353328996
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model