Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
24540
24540.040.080
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované 4.8 M4X80
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M4
Délka
80 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.42
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M4
Délka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
80
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
24540.040.080
EAN
8715492633347
UBB
950353134931
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model