text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Ocel Pozinkované černě pasivované 4.8 M4X16

Especificaciones

Průměr M4
Délka 16 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované černě pasivované
Závit Metrický závit

Dimensiones

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Estándares

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
NEN ≈2370

Números de artículo

Artículo No. 24565.040.016
EAN 8715492635358
UBB 950353912757
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.