text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A4 70 M6X80


Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Průměr M6
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 15
HS kód

Dimensions

d-D M6
Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 80
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Standards

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183

Article numbers

Article number 55110.060.080
EAN 8715492334121
UBB 950353294990
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.