text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A4 70 M4X70


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M4
Délka 70 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5.66
HS kód 7318155290

Rozměry

d-D M4
Délka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 70
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Čísla materiálu

Objednací číslo 55110.040.070
EAN 8715494134798
UBB 500571382299
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.