Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
55110
55110.020.010
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A4 70 M2X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2
Délka
10 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.231
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M2
Délka závitu (min.)
16
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
10
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
BS
≈4183
Čísla materiálu
Objednací číslo
55110.020.010
EAN
8715492333469
UBB
950353289214
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model