text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezocel A2 70 Small pack M3X8

Specifikace

Průměr M3
Délka 8 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Info Small pack

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
NEN ≈2370

Čísla materiálu

Objednací číslo 51111.030.008
EAN 8715492270382
UBB 951353514270
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.