text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosaz CU2/CU3 M8X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 80 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 29
HS kód

Rozměry

d-D M8
Délka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 80
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Normy

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Objednací číslo 48170.080.080
EAN 8717077096615
UBB 500645395913
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.