text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosaz CU2/CU3 M6X20


Numer artykułu
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Průměr M6
Délka 20 mm
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Mosaz
Technický materiál CU2/CU3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.4
HS kód

Wymiary

d-D M6
Délka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
ISO ≈2009
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Numery artykułów

Numer artykułu 48170.060.020
EAN 8715492849175
UBB 950353204312
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.