Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
48170
48170.020.016
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosaz CU2/CU3 M2X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M2
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Mosaz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.37
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M2
Délka závitu (min.)
16
dk (max.)
3.8
Plný závit L ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
16
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Objednací číslo
48170.020.016
EAN
8715492848581
UBB
950353200278
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model