text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Ocel Pozinkované 4.8 M3X5


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M3
Délka 5 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.35
HS kód

Rozměry

d-D M3
Délka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
BS ≈4183

Čísla materiálu

Objednací číslo 24540.030.005
EAN 8715492632821
UBB 950353130970
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.