Šrouby
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
Vruty, šrouby
Šrouby
51110
51110.080.110
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
Šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezocel A2 velké balení M8X110
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M8
Délka
110 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
37
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M8
Délka závitu (min.)
34
dk (max.)
14.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
110
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4183
DIN
963
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Objednací číslo
51110.080.110
EAN
8715494116480
UBB
500571318285
UNSPSC
31161504
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model